0167339240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N306-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N306-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376883
Produttore:0167339240000
EAN:4012801174923
0167339240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N306-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167339240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N306-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso366 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r48000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
37,42 IVA esclusa
/ Unità
45,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione