0190043030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N204-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N204-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376298
Produttore:0190043030000
EAN:4012801174831
0190043030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N204-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190043030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N204-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso112 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r24700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
26,14 IVA esclusa
/ Unità
31,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione