0192226530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ219-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ219-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376246
Produttore:0192226530000
EAN:4012801227926
0192226530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ219-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192226530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ219-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2940 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
132,44 IVA esclusa
/ Unità
161,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore