0167392210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU2314-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2314-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377005
Produttore:0167392210000
EAN:4012801234467
0167392210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU2314-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167392210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU2314-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4020 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr325000 N
146,34 IVA esclusa
/ Unità
178,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore