0167375390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU202-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU202-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376021
Produttore:0167375390000
EAN:4012801179089
0167375390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU202-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167375390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU202-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento17900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15100 N
13,57 IVA esclusa
/ Unità
16,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore