0002701990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185022-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185022-A
Rubix:160000000405130
Produttore:0002701990000
EAN:4054365599910
0002701990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185022-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002701990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185022-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 3 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x170x170 mm
Peso6320 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1730 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r770000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr485000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
824,79 IVA esclusa
/ Unità
1006,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione