0011965100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181844-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL181844-A-C3
Rubix:170000000703833
Produttore:0011965100030
EAN:4012802153101
0011965100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181844-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0011965100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181844-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x270x270 mm
Peso2800 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento940 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r350000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr187000 N
Codice doganale84825000
813,13 IVA esclusa
/ Unità
992,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione