0167373930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1044-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1044-M1
Rubix:160000000375995
Produttore:0167373930000
EAN:4012801337311
0167373930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1044-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167373930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1044-M1


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x340x340 mm
Peso18500 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2040 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r770000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr510000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1147,34 IVA esclusa
/ Unità
1399,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore