0003155400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL185022-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSL185022-A
Rubix:170000000702845
Produttore:0003155400000
EAN:4047643176880
0003155400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL185022-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno156,13 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0003155400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL185022-A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici RSL18, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto di appoggio, 0AE3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva RSL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x156,13x156,13 mm
Peso3950 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno156,13 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1730 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r770000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr485000 N
Codice doganale84825000
588,75 IVA esclusa
/ Unità
718,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione