CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NNF 5014 ADB-2LSV

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NNF 5014 ADB-2LSV
Rubix:160000000363161
Produttore:229589
EAN:7316572507780
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NNF 5014 ADB-2LSV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NNF 5014 ADB-2LSV


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento incorporano il massimo numero di rulli e pertanto sono adatti per carichi radiali molto pesanti combinati con velocità moderate. Dato che sono dotati di anello interno in due metà con tre flange e anello esterno con una flangia centrale, i cuscinetti con design NNF possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Due scanalature per anello di ancoraggio nell'anello esterno consentono di semplificare il montaggio e risparmiare spazio.

Punti di forza

- Very high radial load carrying capacity
- High radial stiffness
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x110x110 mm
Peso1860 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr187000 N
Codice doganale84825000
€ 278,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 340,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore