0167379110030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU214-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU214-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376084
Produttore:0167379110030
EAN:4012801233255
0167379110030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU214-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167379110030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU214-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x125x125 mm
Peso1140 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r138000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr141000 N
Codice doganale84825000
58,16 IVA esclusa
/ Unità
70,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione