0192524470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP218-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP218-E-XL-M1
Rubix:999201229089965
Produttore:0192524470000
EAN:4012801023917
0192524470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP218-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192524470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP218-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2700 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r217000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr215000 N
Codice doganale84825000
€ 209,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione