0382604920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2318-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2318-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000377132
Produttore:0382604920030
EAN:4012801382472
0382604920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2318-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382604920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2318-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x190x190 mm
Peso9100 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r530000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr510000 N
Codice doganale84825000
459,57 IVA esclusa
/ Unità
560,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione