0780515170000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU248-E-TB-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU248-E-TB-M1
Rubix:160000000376158
Produttore:0780515170000
EAN:4047643169646
0780515170000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU248-E-TB-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0780515170000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU248-E-TB-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU20..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50960 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1220 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1610000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1140000 N
Codice doganale84825000
2803,56 IVA esclusa
/ Unità
3420,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione