0192254900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2312-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2312-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377102
Produttore:0192254900030
EAN:4012801381727
0192254900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2312-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192254900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2312-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr265000 N
110,94 IVA esclusa
/ Unità
135,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione