0167411960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2305-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2305-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377158
Produttore:0167411960000
EAN:4012801180276
0167411960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2305-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167411960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2305-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso364 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r56000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67000 N
46,59 IVA esclusa
/ Unità
56,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione