0167401650000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU316-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU316-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376695
Produttore:0167401650000
EAN:4012801235303
0167401650000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU316-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167401650000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU316-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3960 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr300000 N
128,96 IVA esclusa
/ Unità
157,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione