0192281980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ313-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ313-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376824
Produttore:0192281980030
EAN:4012801229364
0192281980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ313-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192281980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ313-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2530 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r191000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
Codice doganale84825000
€ 171,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione