0000579320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182215-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182215-A
Rubix:160000000404974
Produttore:0000579320000
EAN:4054365373312
0000579320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182215-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000579320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182215-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1750 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2210 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r236000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr187000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 270,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 330,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore