0167351700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ222-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ222-E-XL-M1
Rubix:160000000376255
Produttore:0167351700000
EAN:4012801380645
0167351700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ222-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167351700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ222-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso5500 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r365000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr345000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 338,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 412,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore