0001617560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014830-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014830-A
Rubix:160000000404884
Produttore:0001617560000
EAN:4054365545504
0001617560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014830-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001617560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014830-A


Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetto di appoggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, dimensione 48
Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie 48

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x190x190 mm
Peso2738 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1270 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r530000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr231000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
519,64 IVA esclusa
/ Unità
633,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore