0014095300060-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045010-PP-2NR-C3-L091
Cylindrical roller bearing
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL045010-PP-2NR-C3-L091
Rubix:999210326081133
Produttore:0014095300060
EAN:4012802695342
Dettagli del prodotto : 0014095300060-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045010-PP-2NR-C3-L091
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
