0167353070030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2304-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2304-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000379082
Produttore:0167353070030
EAN:4012801018746
0167353070030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2304-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167353070030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2304-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x52x52 mm
Peso219 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r39000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
Codice doganale84825000
27,50 IVA esclusa
/ Unità
33,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione