0000582620030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182226-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182226-A-C3
Rubix:170000000702239
Produttore:0000582620030
EAN:4054365373466
0000582620030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182226-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000582620030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182226-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A, serie di rulli a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11250 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza64 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1360 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r850000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr620000 N
Codice doganale84825000
1066,22 IVA esclusa
/ Unità
1300,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione