0167390600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU230-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU230-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376142
Produttore:0167390600030
EAN:4012801234283
0167390600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU230-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167390600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU230-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x270x270 mm
Peso11854 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r590000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr520000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
596,74 IVA esclusa
/ Unità
728,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione