0167337620000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N210-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N210-E-XL-M1
Rubix:160000000379085
Produttore:0167337620000
EAN:4012801020473
0167337620000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N210-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167337620000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N210-E-XL-M1


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso555 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr750000 N
Codice doganale84825000
84,71 IVA esclusa
/ Unità
103,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione