0167385190000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2218-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2218-E-XL-M1
Rubix:160000000376458
Produttore:0167385190000
EAN:4012801233767
0167385190000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2218-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167385190000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2218-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x160x160 mm
Peso3460 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r315000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Codice doganale84825000
220,62 IVA esclusa
/ Unità
269,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione