0167400170030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU313-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU313-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376676
Produttore:0167400170030
EAN:4012801235174
0167400170030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU313-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167400170030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU313-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r191000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
149,50 IVA esclusa
/ Unità
182,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione