0390210680040-02- CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2222-E-XL-M1-F1-C4
Cuscinetto a rulli cilindrici FAG
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU2222-E-XL-M1-F1-C4
Rubix:999200300023436
Produttore:0390210680040

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 0390210680040-02- CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2222-E-XL-M1-F1-C4
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7400 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 53 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione