Riferimenti
SKF:NJ 226 ECJ/C3
Rubix:160000000363579
Produttore:13572
EAN:7316577313621


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 580 mm |
| Larghezza | 150 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NJ 226 ECJ/C3
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno con una flangia, i cuscinetti con design NJ possono sopportare lo spostamento assiale in una direzione. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.
Punti di forza
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x230x230 mm |
|---|---|
| Peso | 6583,4 g |
| Diametro interno | 320 mm |
| Diametro esterno | 580 mm |
| Larghezza | 150 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 3200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 455000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 415000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione