0796925910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2244-EX-TB-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2244-EX-TB-M1
Rubix:160000000376494
Produttore:0796925910000
EAN:4047643168878
0796925910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2244-EX-TB-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0796925910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2244-EX-TB-M1


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto libero, 2 costole sull'anello esterno, 0 costole sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU20..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62000 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza108 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2370000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1630000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
3139,22 IVA esclusa
/ Unità
3829,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione