0192329930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4928-S-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4928-S-M-SP
Rubix:160000000377253
Produttore:0192329930000
EAN:4012801580571
0192329930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4928-S-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192329930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4928-S-M-SP


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49..-S, a strisciamento, a due corone, separabili, con gabbia
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NNU..-S-M-SP, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 3 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NNU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x190x190 mm
Peso4141 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r400000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr190000 N
Codice doganale84825000
1010,50 IVA esclusa
/ Unità
1232,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione