0167345990030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ216-E-XL-TVP2-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NJ216-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376232
Produttore:0167345990030
EAN:4012801379045


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0167345990030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ216-E-XL-TVP2-C3
Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 1550 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 168000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 166000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione