0192494620030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU322-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU322-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000380194
Produttore:0192494620030
EAN:4012801401043
0192494620030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU322-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192494620030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU322-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x240x240 mm
Peso12144 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
467,78 IVA esclusa
/ Unità
570,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione