0192247290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ228-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ228-E-XL-M1
Rubix:160000000376269
Produttore:0192247290000
EAN:4012801228503
0192247290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ228-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192247290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ228-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9460 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr460000 N
€ 563,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 687,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione