0167404320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU326-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU326-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376740
Produttore:0167404320000
EAN:4012801401333
0167404320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU326-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167404320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU326-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16200 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2430 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r670000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
424,80 IVA esclusa
/ Unità
518,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione