0001618450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014832-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014832-A
Rubix:160000000404885
Produttore:0001618450000
EAN:4054365545542
0001618450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014832-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001618450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014832-A


Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetto di appoggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, dimensione 48
Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 48

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x200x200 mm
Peso2900 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r560000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr237000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
584,27 IVA esclusa
/ Unità
712,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore