0192536210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP228-E-XL-M1
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NUP228-E-XL-M1
Rubix:160000000376388
Produttore:0192536210000
EAN:4012801389341


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Larghezza | 42 mm |
Dettagli del prodotto : 0192536210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP228-E-XL-M1
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9610 g |
|---|---|
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 250 mm |
| Larghezza | 42 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 510000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 460000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 725,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 885,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione