0167393880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2324-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2324-E-XL-M1
Rubix:160000000380173
Produttore:0167393880000
EAN:4012801398534
0167393880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2324-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167393880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2324-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23500 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza86 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1980 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1010000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr930000 N
1067,69 IVA esclusa
/ Unità
1302,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore