0167416250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP320-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP320-E-XL-TVP2
Rubix:160000000379560
Produttore:0167416250000
EAN:4012801237055
0167416250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP320-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167416250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP320-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7960 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr450000 N
379,28 IVA esclusa
/ Unità
462,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione