0192186480030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N314-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:N314-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376913
Produttore:0192186480030
EAN:4012801225243
0192186480030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N314-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0192186480030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N314-E-XL-M1-C3


Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, floating bearing, dismountable, single row, brass cage, not sealed, clearance larger than normal.

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x150x150 mm
Peso3050 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r222000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr242000 N
Codice doganale84825000
236,11 IVA esclusa
/ Unità
288,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione