0167352850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ226-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ226-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376265
Produttore:0167352850000
EAN:4012801228497
0167352850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ226-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno580 mm
Larghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167352850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ226-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6630 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno580 mm
Larghezza150 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr425000 N
295,85 IVA esclusa
/ Unità
360,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore