0167382840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2210-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2210-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376416
Produttore:0167382840000
EAN:4012801179553
0167382840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2210-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167382840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2210-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso573 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r88000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr92000 N
36,73 IVA esclusa
/ Unità
44,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore