0167410130030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2216-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2216-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376614
Produttore:0167410130030
EAN:4012801023931
0167410130030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2216-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167410130030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2216-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supports high radial loads.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2050 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r244000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr221000 N
Codice doganale84825000
117,58 IVA esclusa
/ Unità
143,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione