0192226530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ219-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ219-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000380013
Produttore:0192226530030
EAN:4012801379229
0192226530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ219-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192226530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ219-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x170x170 mm
Peso2840 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
Codice doganale84825000
132,44 IVA esclusa
/ Unità
161,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione