0502196180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182912-B-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182912-B-XL
Rubix:160000000404989
Produttore:0502196180000
EAN:4012802708523
0502196180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182912-B-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0502196180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182912-B-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x85x85 mm
Peso298 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r76000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
81,67 IVA esclusa
/ Unità
99,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore