0167348580000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ220-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ220-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376248
Produttore:0167348580000
EAN:4012801228022
0167348580000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ220-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167348580000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ220-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3550 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r305000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
€ 146,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore