0003574210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL185015-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSL185015-A
Rubix:170000000702849
Produttore:0003574210000
EAN:4012802693911
0003574210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL185015-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno107,9 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0003574210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL185015-A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici RSL18, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto di appoggio, 0AE3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva RSL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x107,9x107,9 mm
Peso1350 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno107,9 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r385000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr245000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
185,78 IVA esclusa
/ Unità
226,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione