0547110530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192328-TB-XL-BR-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192328-TB-XL-BR-C3
Rubix:999210326081365
Produttore:0547110530030
EAN:4047643139946
0547110530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192328-TB-XL-BR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0547110530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192328-TB-XL-BR-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34900 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza102 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento970 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1570000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1410000 N
Codice doganale84825000
2882,73 IVA esclusa
/ Unità
3516,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione