0167381010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2203-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2203-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376397
Produttore:0167381010000
EAN:4012801179409
0167381010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2203-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167381010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2203-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento13200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
17,79 IVA esclusa
/ Unità
21,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore